Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrstilpfosten Typ 477ZB -herausnehmbar- mit Profilzylinder, Ø 76mm, mit Zierkappe, beschichtet RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrstilpfosten Typ 477ZB herausnehmbar (477ZB)
Absperrstilpfosten Typ 477ZB herausnehmbar (477ZB)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-477ZB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477ZB
EAN/GTIN:
     4250384713232
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse
Weitere Informationen:
11,5:
KG Zolltarifnummer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 188,68*
€ 231,71*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 188,51*
€ 231,73*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 232,90*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.