Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundascher mit Dach, zur Wand- + Pfostenbefestigung mit Schiene, Schlüssel und Aufkleber Inhalt 4L, Ø 200mm Höhe. 290mm feuerverzinkt montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundascher mit Dach, zur Wand- + Pfostenbefestigung (4167)
Rundascher mit Dach, zur Wand- + Pfostenbefestigung (4167)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-4167
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4167
EAN/GTIN:
     4250384735814
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Wandaschenbecher
Wandascher
Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung Rundascher mit Dach, zur Wand- und Pfostenbefestigung mit Schiene, Schlüssel und Aufkleber, Inhalt ca. 4 L, Ø 200 mm, Höhe 290 mm, feuerverzinkt, mit Standpfosten Ø60x1300mm
Weitere Informationen:
9,5:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 182,67*
€ 233,24*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 183,34*
€ 233,27*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 234,58*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 190,55*
€ 260,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,30*
€ 277,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,07*
€ 258,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
4036
ab € 189,91*
Ähnlich
Schake
4036B
ab € 209,51*
Ähnlich
Schake
4136
ab € 218,89*
Ähnlich
Schake
4136B
ab € 241,62*
Ähnlich
Schake
4035
ab € 270,04*
Ähnlich
Schake
4035B
ab € 285,88*
Ähnlich
Schake
4135
ab € 298,60*
Ähnlich
Schake
4135B
ab € 314,00*
Ähnlich
Schake
4027
ab € 81,26*
Ähnlich
Schake
4127
ab € 124,96*
Ähnlich
Schake
4030
ab € 122,09*
Ähnlich
Schake
4030B
ab € 139,45*
Ähnlich
Schake
4130
ab € 143,63*
Ähnlich
Schake
4130B
ab € 164,99*
Ähnlich
Schake
4124B
ab € 231,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.