Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke 4,00m, mit Dreikantverschluß Drehpfosten: Ø 102mm, Schrankenarm: 60x40mm inkl. 2 Auflagepfosten, zum Einbetonieren, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke (Art. 413.400f)
Modellbeispiel: Drehschranke (Art. 413.400f)
Modellbeispiel: Drehschranke (Art. 413.400f)
Modellbeispiel: Drehschranke (Art. 413.400f)
Modellbeispiel: Drehschranke beschichtet mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)
Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250v)
Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte(Art. 413.250v)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-413_400F
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     413_400F
EAN/GTIN:
     4250384706937
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehschranke Horizontal schwenkbare Schranke mit zwei Auflagepfosten. Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke am jeweiligen Auflagepfosten, Verriegelungsmöglichkeit für Vorhangschloss, Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder Profilzylinderschloss. Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, lichte Weite: 4000 mm, mit Dreikantverschluss
Weitere Informationen:
62,4:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,36*
€ 786,10*
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 706,99*
€ 835,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,99*
€ 890,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,98*
€ 945,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,80*
€ 1.090,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,10*
€ 935,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,49*
€ 910,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,90*
€ 888,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,46*
€ 865,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,36*
€ 828,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 466,87*
Ähnlich
Schake
ab € 687,04*
Ähnlich
Schake
ab € 491,58*
Ähnlich
Schake
ab € 450,12*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 132,06*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 209,33*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 132,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.