Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstahlbügel 50x12mm, zum Einbetonieren in gebogener Ausführung Breite: 750mm Gesamthöhe:1200 mm mit Querholm feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/ Absperrbügel -Baltrum- 50 x 12 mm aus Stahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 4051.075)
Modellbeispiel: Anlehn-/ Absperrbügel -Baltrum- 50 x 12 mm aus Stahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 4051.075)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-4051_075
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4051_075
EAN/GTIN:
     4250384750671
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Flachstahl 80 x 12 mm Anlehnbügel in gebogener Ausführung zum Einbetonieren, feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet in DB 703 Gesamthöhe ca. 1200 mm ohne Querholm, mit Querholm, Gesamtbreite: 750 mm, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
17,72:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,90*
€ 172,68*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 138,98*
€ 172,71*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 139,93*
€ 178,64*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 192,03*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 196,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,45*
Ähnlich
SPL
ab € 239,40*
Ähnlich
Schake
ab € 162,17*
Ähnlich
Schake
ab € 144,36*
Ähnlich
Schake
ab € 150,22*
Ähnlich
Schake
ab € 106,42*
Ähnlich
Schake
ab € 125,33*
Ähnlich
Schake
ab € 118,56*
Ähnlich
Schake
ab € 117,55*
Ähnlich
Schake
ab € 122,90*
Ähnlich
Schake
ab € 101,52*
Ähnlich
Schake
ab € 100,48*
Ähnlich
Schake
ab € 215,96*
Ähnlich
Schake
ab € 195,92*
Ähnlich
Schake
ab € 199,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.