Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Baltrum' mit Querholm, 1000 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/ Absperrbügel -Baltrum- 50 x 12 mm aus Stahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 4051.075)
Modellbeispiel: Anlehn-/ Absperrbügel -Baltrum- 50 x 12 mm aus Stahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 4051.075)
Artikel-Nr.:
     328SW-4051.100
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527283253
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: ca. 800 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Materialstärke: 12 mm
  • Bügeltiefe: 50 mm
  • Montage: zum Einbetonieren

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Materialstärke:
12 mm
Bügel Tiefe:
50 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 156,24*
€ 195,42*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 147,65*
€ 195,44*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 163,11*
€ 204,15*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 206,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 208,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 161,07*
Ähnlich
Schake
ab € 150,08*
Ähnlich
Schake
ab € 131,13*
Ähnlich
Schake
ab € 215,20*
Ähnlich
Schake
ab € 194,41*
Ähnlich
Schake
ab € 197,99*
Ähnlich
Schake
ab € 181,51*
Ähnlich
Schake
4050_100B
ab € 122,86*
Ähnlich
Schake
4052_100B
ab € 144,62*
Ähnlich
Schake
4050_075B
ab € 104,03*
Ähnlich
Schake
4052_075B
ab € 138,82*
Ähnlich
Schake
4050_100
ab € 106,92*
Ähnlich
Schake
4052_100
ab € 134,19*
Ähnlich
Schake
4050_075
ab € 92,56*
Ähnlich
Schake
4052_075
ab € 122,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.