Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Typ 40100FB,100x100mm -herausnehmbar- mit Dreikantverschluß, feuerverzinkt, weiß / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm (Art. 40100fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm (Art. 40100fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm (Art. 40100fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm (Art. 40100fb)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- 100 x 100 mm, feststehend, zum Einbetonieren, beschichtet (Art. 40100b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard-
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-40100FB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40100FB
EAN/GTIN:
     4250384704384
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Vierkantrohr 100 x 100 x 3 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 950 mm Überflur herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit selbsteinrastender Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse
Weitere Informationen:
16,7:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 186,74*
€ 230,68*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 188,18*
€ 230,70*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 231,75*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 200,44*
€ 257,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,26*
€ 266,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.