Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00 m aus Kunststoff mit Stahlfuß, mit Schranke (Folie) 250 mm Tastleiste (Folie) 100 mm retroreflektierende Folie Typ RA1/A rot / weiß, geschützt durch sta...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- mit schwenkbaren Stahlfüßen (Art. 33420kf)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- mit schwenkbaren Stahlfüßen (Art. 33420kf)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- mit schwenkbaren Stahlfüßen (Art. 33420kf)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro2- mit schwenkbaren Stahlfüßen (Art. 33420kf)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro II- mit schwenkbaren Füßen (Art. 33420kf)
Detailansicht: Schwenkmechanik
Anwendungsbeispiel: Platzsparende Lagerung
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-33420KF
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33420KF
EAN/GTIN:
     4250384730307
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
EURO2 SCHRANKENZAUN 2,00 m aus Kunststoff mit Stahlfuß, mit Schranke (Folie) 250 mm Tastleiste (Folie) 100 mm retroreflektierende Folie Typ RA1/A rot / weiß, geschützt durch stabilen Folienschutzrand, vorgerichtet für auswechselbare Adapter Gesamtlänge: 2,10 m Folienlänge 2,00 m Gesamthöhe: 1,00 m
Weitere Informationen:
17,93:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 121,77*
€ 163,41*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 158,82*
€ 193,23*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 125,53*
€ 193,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,26*
€ 216,68*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 211,01*
€ 254,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.