| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4676588 Herst.-Nr.: 28194 EAN/GTIN: 4006274281943 |
| |
|
| | |
| Die PROXXON Klebesticks kleben zuverlässig: Metall, Holz, Kunststoff, Keramik, Pappe, Leder, Schaumstoff und Textilien. Inhalt: 12 Stück. Ø 7,0 mm; Länge 100 mm; Farblos Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Für zuverlässiges Kleben mit der Möglichkeit des Sitzkorrektur | Material: | Schmelzklebstoff | Verpackungsinhalt: | 12 Klebesticks |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,57917* | € 0,81917* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,64* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,34* | € 1,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,41* | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 4,63* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|