| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226704 Herst.-Nr.: 28194 EAN/GTIN: 4006274281943 |
| |
|
| | |
| Klebesticks für HKP 12 Stück Die PROXXON Klebesticks für die Heißklebepistole HKP 220 kleben zuverlässig: Metall, Holz, Kunststoff, Keramik, Pappe, Leder, Schaumstoff und Textilien. Inhalt: 12 Stück. Technische Daten:- Für schnelles und zuverlässiges Kleben - Ø 7,0 mm - Länge 100 mm - Farblos - Gewicht: 0,06 kg 12 Klebesticks Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,57917* | € 0,81917* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,64* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,34* | € 1,86* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,41* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 4,63* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|