Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28194 Proxxon, Proxxon Klebesticks für HKP 220, Durchmesser: 7 mm Inhalt = 12 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     260W-1208126
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28194
EAN/GTIN:
     4006274281943
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

28194 Proxxon, Klebesticks für HKP 220, Durchmesser: 7 mm Inhalt = 12 Stück Die PROXXON Klebesticks für die Heißklebepistole HKP 220 kleben zuverlässig: Metall, Holz, Kunststoff, Keramik, Pappe, Leder, Schaumstoff und Textilien. Inhalt: 12 Stück. Ø 7,0 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
185 mm
Gewicht:
0,06 Kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
12
€ 5,95*
ab € 0,57917*
€ 0,81917*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,64*
10
€ 4,16*
ab € 1,34*
€ 1,86*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,41*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.