| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675771 Herst.-Nr.: 23104 EAN/GTIN: 4006274231047 |
| |
|
| | |
| Mit 23 Bits 1/4'' (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und 16 Bits extralang (80 mm) für Sacklöcher. Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant (male) sowie das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant (female). Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken und ähnlichem. 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4" (6,3 mm) von 5,5 - 13 mm. Dazu Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet). 16 Tiefloch-Bits (80 mm): FD 3 - 5,5 - PH1 - 2, HX3 - 4 - 5 - 6, TX10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40; 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 5,5 - 13 mm; Magnethalter für Bohrmaschine und Elektroschrauber; inkl. Knickbarem Schraubendreher mit Ratschenfunktion Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Schraubersatz zum Lösen und Festziehen aller allgemein gebräuchlicher Schrauben | Material: | Bits: Chrom-Molybdän-Silicium-Mangan-Vanadium legierter Spezialstahl | Verpackungsinhalt: | Ratschen-Schraubendreher, 23 Sechskant-Bits 25 mm, 16 Bits extralang 80 mm, Adapter Außenvier-/Sechskant, Adapter Innenvier-/sechskant, Spezialeinsatz f. Schraubhaken, 10 Steckschlüsseleinsätze, Magnethalter f. Bohrmaschine/Elektroschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, proxxon bit-satz, bit satz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,89* | € 61,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,07* | € 61,54* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,48* | € 68,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,51* | € 69,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,59* | € 79,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|