| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675223 Herst.-Nr.: 23886 EAN/GTIN: 4006274238862 |
| |
|
| | |
| SlimLine-Doppelringschlüssel von PROXXON. Aus CrV-Stahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und vergütet. Aufwendige Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish. Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm. Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig.Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher als von DIN/ISO gefordert. Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Jedes Stück ist kalibriert und endkontrolliert. Gewerblich voll nutzbar! 18 x 19 mm; Schaft aus CrV-Stahl Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum Lösen und Festziehen von Muttern und Schrauben | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl (2x vernickelt, 1x verchromt) | Verpackungsinhalt: | 1 Doppelringschl. (18 x 19 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,51* | € 10,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,55* | € 10,92* | | | | Lager 6922 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 7,84* | € 11,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,39* | € 16,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,02* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|