Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend80 x 133 mm Korn 80 Lochform GL18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6922B-4598121
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     149854
EAN/GTIN:
     4014855062027
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild
Weitere Informationen:
Anwendungsgebiet:
Holz | Metall Universal
Nutzungsart:
Schwingschleifer | Handklotz
Kornart:
Korund
Korn:
0080
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
80 x 133
Gewicht:
0,67 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5023
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2968*
€ 6,6168*
Lager 6922
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 29,94*
7 Tage
2500
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 31,41*
8 Tage
2500
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 31,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.994,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.