Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PS 22 K Streifen kletthaftend, 80 x 133 mm Korn 80 Lochform GL18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Klingspor
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-13252-149854
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     149854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Artikelbezeichnung
Breite:
Breite mm
Länge:
Länge mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenterschleifblatt p80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifklötze, Schleifblöcke, Schleifstreifen kletthaftend, Schleifpapier, kletthaftend
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5023
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3268*
€ 6,5468*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 29,74*
Lager 1498
2500
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 31,20*
8 Tage
2500
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,22*
€ 31,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 31,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2716* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 3.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.