Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Kugelkopffräser, 8-Blatt, 22K, D=115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger 72228 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Rothenberger 72228 Zubehör für Handrohrschneidwerkzeug
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-72228
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72228
EAN/GTIN:
     4004625722282
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Rothenberger Kugelkopffräser, 8-Blatt, 22K, D=115mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,225 kg
Länge:
15,5 CM
Breite:
13 CM
Höhe:
13 CM
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,99*
ab € 135,33*
€ 168,27*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 184,30*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.