Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger WAPU SPK, 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger WAPU SPK, 12"
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-70523
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70523
EAN/GTIN:
     4004625705230
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Rothenberger WAPU SPK, 12"
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,49 kg
Länge:
33 CM
Breite:
8 CM
Höhe:
9 CM
Weitere Suchbegriffe: wapuzange rothenberger, wapu zange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 21,1011*
€ 28,7206*
Lager 6922
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 30,66*
€ 37,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 223,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.