Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Kette für Kettenrohrzange HD 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Kette für Kettenrohrzange HD 12"
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-70267
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70267
EAN/GTIN:
     4004625028636
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzangen-Kette
Armaturenschonzange
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,2 kg
Länge:
1 CM
Breite:
1 CM
Höhe:
1 CM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,68*
€ 595,52*
Frei Haus
ab € 533,61*
€ 626,01*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,52*
€ 708,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,66*
€ 701,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,20*
€ 651,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,68*
€ 600,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.