Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Wapu SPK, 10", Display (12 St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Wapu SPK, 10", Display (12 St.)
Artikel-Nr.:
     6922B-17172-D47-070522D
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070522D
EAN/GTIN:
     4004625032275
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Rothenberger Wapu SPK, 10", Display (12 St.)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4,1 kg
Länge:
38 CM
Breite:
25 CM
Höhe:
11 CM
Weitere Suchbegriffe: wapuzange rothenberger, wapu zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,99*
ab € 179,65*
€ 218,44*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,83*
€ 242,84*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,05*
€ 253,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.