Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Rollensatz Arbeitstisch Serie Jerry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-09-RS75EP-4LF-2B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS75EP-4LF-2B
EAN/GTIN:
     4040376079886
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
  • Ausführung: 2 Bock- und 4 mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 30x30xs mm. Auch zur Nachrüstung geeignet. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.
  • Zur mobilen Ausstattung der Arbeitstische Serie Jerry (3030), Ausführung Grund- und Anbautisch (6-Fußgestell mit 3 Gestellfußpaaren), auch zur Nachrüstung geeignet.
  • Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Arbeitstische verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 100 mm).
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 204,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 204,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 205,79*
€ 4,90*
ab € 178,94*
€ 223,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,65*
€ 234,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.