Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz Arbeitstisch Jerry, 2 Bock- und 4 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-RS75EP-4LF-2B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS75EP-4LF-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Rollensatz, Traglast 300 kg, Ø80 mm|2 Bock- und 4 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 4 mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 30x30xs mm. Auch zur Nachrüstung geeignet. Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Arbeitstische Serie Jerry (3030), Ausführung Grund- und Anbautisch (6-Fußgestell mit 3 Gestellfußpaaren), auch zur Nachrüstung geeignet.|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Arbeitstische verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 100 mm).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
2 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 204,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 204,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 205,79*
€ 4,90*
ab € 178,94*
€ 223,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,65*
€ 234,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.