Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Montagewagen Serie 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-05-LL5.20.12A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-LL5.20.12A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376890719
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.
  • links: 4 x Schublade-Größe-L 2xH150, 2xH210 mm
  • rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH720 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
  • Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht.
  • Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
  • Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm an der rechten Seite angebracht. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
  • Pulverbeschichtung
  • Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1145 x T650 x H975 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Metall-Top
Plattenstärke:
25 mm
Flächenlast stationär:
450 kg
Schubladen-Anzahl:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,55*
€ 1.140,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,94*
€ 1.141,93*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.062,28*
€ 1.175,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,80*
€ 1.227,80*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.126,80*
€ 1.248,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,20*
€ 1.398,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,88*
€ 1.386,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,50*
€ 1.333,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,20*
€ 1.299,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,28*
€ 1.264,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,95*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 122,37*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,53*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,94*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,73*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,33*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,74*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,43*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,30*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,42*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 558,11*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 783,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.