Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16316-D44-56380061 Herst.-Nr.: 56380061 EAN/GTIN: 5715492049011 |
| |
|
| | |
| Die Maschine ist optimal ausbalanciert, was für spürbare Laufruhe sorgt. Da sie für Standard- und mittlere Verschmutzungen gebaut wurde, eignet sich das Gerät sowohl zum Schleifen oder Schrubben als auch zum High-Speed-Sprühreinigen oder Polieren. Darüber hinaus bietet das Gerät höchste Ergonomie in der Anwendung. Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B x H): | 1160 x 540 x 430 mm | Gewicht: | 42 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,34* | € 1.239,77* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,10* | € 1.435,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.232,13* | € 1.460,15* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.273,95* | € 1.471,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.330,02* | € 1.524,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|