Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-342857 Herst.-Nr.: 342857 EAN/GTIN: 4014855340026 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Farbe/Lack | Kunststoff | Edelstahl | Nutzungsart: | Handschliff | Kornart: | SiC | Breite x Länge in mm: | 152 x 229 | Gewicht: | 0,88 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korundleinen, Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, handschleifgewebe sic, korundleinen, schleifleinen klingspor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 23,878* | € 33,858* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,002* | € 33,902* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 26,18* | € 36,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,632* | € 36,394* | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 102,92* | € 107,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.146,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|