Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPA 500 Vliesbogen, 152 x 229 mm Medium Siliziumkarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
NPA 500 Vliesbogen, 152 x 229 mm Medium Siliziumkarbid
Artikel-Nr.:
     5766-342857
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     342857
EAN/GTIN:
     4014855340026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifgewebe
Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zur Oberflächenveredelung. Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
0,88 KG
Länge:
229 mm
Breite:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Korundleinen, Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifstreifen, Kunststoff-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifvliesbogen, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schwingschleifvlies, handschleifgewebe sic, korundleinen, schleifleinen klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Vlies-Schleifstreifen, Vliesbogen, wasserfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,878*
€ 33,858*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,002*
€ 33,902*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,18*
€ 36,04*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,632*
€ 36,394*
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,92*
€ 107,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,356*
€ 40,88364
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,65*
€ 40,0435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.