Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 565 Fiberscheiben100 x 16 mm Korn 36 Rundloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-23680
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     23680
EAN/GTIN:
     4014855060955
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Vorteile: Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität auf Stahl und Edelstahl - Ideal für grobe Schleifarbeiten - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Anwendungsgebiet:
Edelstahl | Stahl | Metall Universal
Nutzungsart:
Winkelschleifer
Kornart:
Zirkonkorund
Korn:
0036
Durchmesser x Breite x Schaft in mm:
100 x 16
Gewicht:
0,56 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,455*
€ 16,125*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,535*
€ 16,795*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,6825*
€ 18,1575*
Lager 6922
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 44,43*
7 Tage
1600
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 48,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.110,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
305190
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.