Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe CS 565 K.36 D.100mm Loch16m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fiberscheibe CS 565 K.36 D.100mm Loch16m
Fiberscheibe CS 565 K.36 D.100mm Loch16m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1427609
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     23680
EAN/GTIN:
     4014855060955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkonkorund · für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Zirkonbestreuung und zusätzlichen schleifaktiven Wirkstoffen · Kunstharzbindung · hohe Standzeit und Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl · mit Sternloch · Bohrung 22 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Bohrungsform: Rundloch· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Körnung:
36
max. Drehzahl:
15300 min-¹
Bohrung:
16 mm
Einsatzbereich:
Edelstahl, Stahl, Metall Universal
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,455*
€ 16,125*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,535*
€ 16,795*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,6825*
€ 18,1575*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 44,43*
7 Tage
1600
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 48,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,1575*
€ 21,60743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,6225*
€ 20,97078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,885*
€ 17,71315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,1625*
€ 16,85338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,6825*
€ 13,90218
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4673* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
305190
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.