Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-13001 Herst.-Nr.: 13001 EAN/GTIN: 4014855016525 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Edelstahl | Metall Universal | Nutzungsart: | Geradschleifer | Bohrmaschine | Biegsame Welle | Kornart: | Korund | Korn: | 0150 | Breite x Länge in mm: | 50 x 20 x 6 | Gewicht: | 0,58 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,23* | € 5,59* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,27* | € 32,09* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 24,25* | € 33,01* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,49* | € 35,03* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 39,94* | € 55,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|