Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13001, Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 50 x 20 x 6 mm Korn 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1648727
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13001
EAN/GTIN:
     4014855016525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

13001, KM 613 Schleifmopstifte, 50 x 20 x 6 mm Korn 150, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Mop
Herstellerproduktbezeichnung:
Kleinschleifmop
Produkttypbezeichnung:
KM 613
Außendurchmesser:
50 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
40 m/s
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
20 mm
Körnung (nach Hersteller):
150
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifmopstifte
max. Drehzahl:
15200 1/s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,56*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 33,05*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,33*
€ 33,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,37*
€ 35,08*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,94*
€ 54,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.