Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-14506-D45-11582 Herst.-Nr.: 11582 EAN/GTIN: 4014855013364 |
| |
|
| | |
| Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiet: | Metall Universal | Nutzungsart: | Bohrmaschine | Biegsame Welle | Geradschleifer | Kornart: | Korund | Korn: | 0080 | Breite x Länge in mm: | 60 x 30 | Gewicht: | 0,3 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,30* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,80* | € 24,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,04* | € 25,21* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 30,11* | € 39,43* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 40,99* | € 53,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|