Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11582, Klingspor CS 310 X Schleifhülsen, 60 x 30 mm Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1647403
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     11582
EAN/GTIN:
     4014855013364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11582, CS 310 X Schleifhülsen, 60 x 30 mm Korn 80, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Schleifringe
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifhülsen
Produkttypbezeichnung:
CS 310 X
Außendurchmesser:
60 mm
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
30 mm
Körnung (nach Hersteller):
80
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Schleifhülsen
Streudichte:
dicht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,69*
€ 25,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 25,42*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,26*
€ 28,63*
8 Tage
40
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 41,20*
€ 54,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.