Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-13039-D27-600213 Herst.-Nr.: 600213 EAN/GTIN: 4031405932500 |
| |
|
| | |
| • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°• Stufenbreite: 600 mm• Stufentiefe: 225 mm• Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich• Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)• Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich• Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)• Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung• Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg• Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.046,59* | € 1.170,62* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,72* | € 1.170,63* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,85* | € 1.171,79* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,88* | € 1.176,72* | | | | Lager 6922 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.157,49* | € 1.290,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|