Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppe 60° Stufenbreite 600 mm 13 Stufen Aluminium geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppe 60° Stufenbreite 600 mm, 13 Stufen, Aluminium geriffelt
Treppe 60° Stufenbreite 600 mm, 13 Stufen, Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-600213
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405932500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
  • Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
  • Stufenbreite: 600 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe: 1.100 mm)
  • Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich
  • Bei Treppen mit senkrechter Höhe ab 3.000 mm ist ein Zwischenpodest erforderlich (gegen Mehrpreis)
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe 60°, industrie treppe, guenzburger industrie-treppe, Treppe, Treppenleiter, Treppenleitern
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.046,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,60*
€ 1.397,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,37*
€ 1.396,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,12*
€ 1.341,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,15*
€ 1.302,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,57*
€ 1.245,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.