Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-13039-D27-50063 Herst.-Nr.: 50063 EAN/GTIN: 4031405500631 |
| |
|
| | |
| • Arbeitspodest aus Aluminium• Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion• 200 mm tiefe Stufen für einen sicheren Stand• Obere Trittfläche: 400 x 300 mm• Rutschfeste Kunststoffschuhe• Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)• In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich• Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16,3 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,57* | € 340,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,12* | € 340,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,36* | € 342,30* | | | | Lager 6922 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,95* | € 342,90* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,20* | € 352,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|