| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-62-1196 Herst.-Nr.: 62-1196 EAN/GTIN: 4250448506695 |
| |
|
| | |
| Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht, hygienisch einwandfrei -- Chromnickelstahl CrNi 18/10 -- Eingeschweißte, tiefgezogene Ladeflächen, Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand, große Radien (ohne Schmutzecken), mit Antidröhnbelag unterfüttert -- Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller, gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 825x500 mm | Außenmaße L x B: | 910x590 mm | Eigengewicht: | 15 kg | Tragkraft: | 100 kg | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,21* | € 392,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 366,31* | € 468,77* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,58* | € 477,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 422,25* | € 480,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,92* | € 594,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|