|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-60-1107 Herst.-Nr.: 60-1107 EAN/GTIN: 4250448504929 |
| |
|
|  |  |
 | Grundrahmen aus Profilstahl, Impuls geschweißt -- Räder Ø 400 x 130 schwarze Vollgummi-Schwerlast-Elastikbereifung mit Kugellagerung und Gussfelge -- Stabiler Kugel-Lenkkranz -- Auflageträger aus U-Profil 60/30/6 mm -- 8 Stück Einsteckrungen aus Quadratrohr 34/2 mm, Nutzlänge 600 mm -- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung -- Lackierung RAL 2004 reinorange -- 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, kleiner Wendekreis, Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel-- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 -- CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG -- max Fahrgeschwindigkeit 6 km/h -- inkl. Bedienunganleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 5000x1250 mm | Außenmaße L x B: | 5560x1250 mm | Tragkraft: | 5000 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |