|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-60-1102 Herst.-Nr.: 60-1102 EAN/GTIN: 4250448504875 |
| |
|
|  |  |
 | Grundrahmen aus Profilstahl, Impuls geschweißt -- Räder Ø 460 x 140 schwarze Luftbereifung mit Kugellagerung und Stahlfelge -- Stabiler Kugel-Lenkkranz -- Auflageträger aus U-Profil 60/30/6 mm -- 8 Stück Einsteckrungen aus Quadratrohr 34/2 mm, Nutzlänge 600 mm -- Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung -- Lackierung RAL 2004 reinorange -- 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, wendig und wartungsarm -- Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 -- CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG -- max Fahrgeschwindigkeit 6 km/h -- inkl. Bedienunganleitung, Wartungsplan und Ersatzteilstückliste Weitere Informationen:  |  | Ladefläche L x B: | 2460x1210 mm | Außenmaße L x B: | 2700x1290 mm | Eigengewicht: | 258 kg | Tragkraft: | 1500 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |