|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-23-1211 Herst.-Nr.: 23-1211 EAN/GTIN: 4250448505902 |
| |
|
|  |  |
 | Holzgestell aus Buchenholz, lackiert -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Rillelkugellager -- Schaufel aus Stahlblech t=3 mm -- Stützen aus Flachstahl -- Pulverbeschichtung RAL 9005 tiefschwarz -- Gestell aus Buchenholz mit dampfgebogenen Holmen, angeschraubten Flachstahlbeschlägen komplette Höhe und Stahlachsen -- Die Schaufeln sind vorne spitz zulaufend angeschrägt. -- Die Holzgestelle sind mit Kunstharzlack naturlackiert, die Metallteile pulverbeschichtet -- Wer häufig mit Sackkarren schwere Lasten transportiert, möchte auf dieses besonders "gut in der Hand" liegende altbewährte Transportmittel nicht verzichten Weitere Informationen:  |  | Außenmaße L x B: | 450x380 mm | Eigengewicht: | 10 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 263,01* | € 307,50* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 12,50* | ab € 301,84* | € 348,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 300,56* | € 348,47* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 300,33* | € 348,84* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 305,90* | € 383,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|