Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzsackkarre -121- Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzsackkarre -121- Vollgummiräder
Holzsackkarre -121- Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     610-WA.23-1211
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.23-1211
EAN/GTIN:
     4250448505902
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Holzsackkarre -121- Vollgummiräder

Die Holzsackkarre ist aus einem dampfgebogenen Buchenholznaturprodukt mit angeschraubten Flachstahlbeschlägen und Stahlachse. Die Holzgestelle sind mit Kunstharzlack naturlackiert, die Metallteile in RAL 9005 (tiefschwarz) pulverbeschichtet. Das Schaufelblech ist aus Stahl und hat eine Stärke von 4 mm. Wer häufig mit Sackkarren schwere Lasten transportieren muss, wie z. B. Spediteure oder Personen in Warenlagern, möchte auf dieses besonders "gut in der Hand" liegende, altbewährte Transportmittel nicht verzichten. Die Holzsackkarre ist mit Vollgummiräder Ø 200x50 mm lieferbar.

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.23-1211
  • Buchenaturholz lackiert
  • Einzigartig, nostalgisch und ein optischer Blickfang
  • Super handlich, griffig und praktisch mit besten Fahrverhalten

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 18,5
  • Tragkraft [kg] 250
  • Schiebegriffhöhe [mm] 1150
  • Schaufelbreite [mm] 370
  • Schaufeltiefe [mm] 140
  • Außenmaße LxB [mm] 620x540
  • Raddurchmesser [mm] 250x60
  • Radmaterial Vollgummi
    Weitere Suchbegriffe: stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, WA.23-1211, 23-1211, Transportgeräte
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 265,40*
    € 310,14*
    € 4,95*
    ab € 292,19*
    € 340,76*
    Lager 610
    17 Tage
    unbekannt
    € 12,50*
    ab € 300,22*
    € 349,48*
    5 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 281,54*
    € 366,30*
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 282,90*
    € 374,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 610
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 349,48*
    € 415,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 342,97*
    € 408,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 329,32*
    € 391,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 322,42*
    € 383,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 300,22*
    € 357,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 610
    Versand: Lager 610
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 8,90*
    ab € 150,00*
    € 12,50*
    ab € 700,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.