|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-22-9375 Herst.-Nr.: 22-9375 EAN/GTIN: 4250448503649 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlblechkonstruktion -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung und Rillenkugellager -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Durch die beidseitig aufgekanteten Blechwände können Platten einfach, schnell und wendig transportiert werden. Die Blechinnenwände sind mit Gummi beklebt, um ein Beschädigen oder Verrutschen der Platte zu verhindern. Weitere Informationen:  |  | Außenmaße L x B: | 1000x620 mm | Eigengewicht: | 17 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,55* | € 124,88* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,72* | € 130,93* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 106,64* | € 132,16* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 113,60* | € 139,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 116,14* | € 143,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|