|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-20-9902-ST Herst.-Nr.: 20-9902-ST EAN/GTIN: 4250448505483 |
| |
|
|  |  |
 | Fest verschweißte Stahlkonstruktion, Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer Luft-Bereifung, Rollenlager und Kunststoffelge, Blockprofil -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Halterung der Stuhltransportkarre kann mittels Schraubverbindung in Sekunden an- und abmontiert werden bzw. in der Höhe stufenlosverstellbar -- Tragkraft der Stuhlhalterung 50 kg Abmessung: 300 x 450 mm (BxT) Weitere Informationen:  |  | Außenmaße L x B: | 530x820 mm | Eigengewicht: | 18 kg | Tragkraft: | 50 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 189,50* | € 228,45* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 207,89* | € 248,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 211,16* | € 253,41* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 220,10* | € 284,72* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 220,03* | € 290,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|