Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl-Transportkarre mit Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308585
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9902-ST RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stuhlkarre
stuhlkarre

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Gitterteilung (50/50/4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Die Halterung für die Stuhltransportkarre kann mittels Schraubverbindung in wenigen Sekunden an- und abmontiert werden bzw. in der Höhe stufenlos verstellt werden.

  • Auf Anfrage auch mit Unplattbar-Bereifung)
  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Aussenmass: B 530 x T 820 mm
  • Gesamthöhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1140 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 15 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Stuhltransportkarre
Radausführung:
Luftbereifung
Länge Ladefläche:
225 mm
Breite Ladefläche:
300 mm
Radbreite:
85 mm
Material Ladefläche:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Höhenverstellbar
Raddurchmesser:
260 mm
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
15 kg
Breite:
820 mm
Länge:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: 308585, 308585-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,46*
€ 228,52*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 201,55*
€ 241,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 211,76*
€ 253,99*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 218,64*
€ 283,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 292,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,76*
€ 251,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.