| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-20-9501 Herst.-Nr.: 20-9501 EAN/GTIN: 4250448505605 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 250 x 60 mm mit blaugrauer TPE-Bereifung, Rillenkugellager und Kunststofffelge, Blockprofil -- Holme aus Rohr mit Abschnitten aus Kunststoffschlauch -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- inkl. Treppenheber Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 430x630 mm | Eigengewicht: | 17,5 kg | Tragkraft: | 150 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 154,05* | € 186,47* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,37* | € 203,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,46* | € 230,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 178,74* | € 249,08* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,42* | € 258,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|