Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre mit Tragholmen, Vollgummireifen, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97161
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9501
EAN/GTIN:
     4250448505605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
Fahrkarre
Tragekarre
tragekarre

Zum Fahren und Tragen. Gepolsterte Rohre schützen empfindliches Gut wie Kühlschränke, Waschmaschinen usw. Mit Sicherheitsgriffen ausgestattet. Die auf der Achse einhängbaren Tragholme (gehören zum Lieferumfang) helfen schwere Lasten mit 2 Personen bequem zu transportieren.

  • Masse: H 1200 x B 550 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Gewicht: 16 kg
  • Schaufelmass: B 550 x T 180 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schaufeltiefe:
180 mm
Schaufelbreite:
550 mm
Material:
Stahl
Traglast:
250 kg
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Rad-ø x B:
200 x 50 mm
Breite:
550 mm
Reifen:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: 97161, 97161-SW81, Sackkarre, Stuhlwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 154,05*
€ 186,47*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,37*
€ 203,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 192,46*
€ 230,17*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 178,74*
€ 249,08*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,42*
€ 258,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.