| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-17-9796 Herst.-Nr.: 17-9796 EAN/GTIN: 4250448505216 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 200 x 50 mm blaugrauer TPE-Bereifung mit Rillenkugellager und Kunststofffelge -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm mit 3-seitiger Umrandung -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Flaschenhalterung mit Kettensicherung -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Einsatz für bis zu 2 Stahlflaschen 10 Ltr. Flaschendurchmesser 140 mm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 500x560 mm | Eigengewicht: | 12 kg | Tragkraft: | 50 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,67* | € 148,26* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 128,57* | € 154,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 137,56* | € 163,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,99* | € 178,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,86* | € 186,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|