Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen Ø 140 mm bzw. 2 Flaschen Ø a'¡ 10 Liter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308568
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-9796
EAN/GTIN:
     4250448505216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm) mit 3-seitiger Umrandung. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Flaschenhalterung mit Kettensicherung. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Unentbehrlich für das Schweissen im mobilen Einsatz.

  • Für Flaschen Ø: 140 mm
  • Flaschenanzahl/Grösse: 2 x 10 Ltr.
  • Aussenmass: B 530 x T 370 mm
  • Gesamthöhe: 1050 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 200 x 50 mm
  • Eigengewicht: 10,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Transporttyp:
Stahlflaschenkarre
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
370 mm
Radbreite:
50 mm
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Traglast:
100 kg
Ausstattung:
Kettensicherung
Raddurchmesser:
200 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1050 mm
Breite:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, rollcart flaschenkarre, flaschenkarre, flaschenkarre 2x10l, 308568, 308568-SW81, Fasskipper, Fassroller, Fasskarre, Spezialkarre, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,67*
€ 148,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 128,57*
€ 154,16*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 137,56*
€ 163,94*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 128,99*
€ 178,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 186,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
17--0002
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.