| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-16-4094 Herst.-Nr.: 16-4094 EAN/GTIN: 4250448510043 |
| |
|
| | |
| Stahlkonstruktion aus Winkelstahl 40/40/4 mm -- 4 x Lenkrollen ø 125 mm mit Polyamid und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, mit 2 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Fahrgestell zum Transport von Kästen, Körben und Behältern -- OPTIONAL: mit Deichsel und Kupplung aus Flachstahl t=5mm federgestützt, L= 280mm, Kupplung unter Rahmen geschweißt, Bolzen ø 15 mm Art.-Nr.: 01-ZD/583 -- !! Bei Lieferung mit Deichsel und Kupplung 2x Lenkrollen mit Feststeller (Kupplungsseite) und 2 Bockrollen (Deichselseite), da die Fahrbarkeit sonst nicht gegeben ist !! -- Sondergrößen auf Anfrage möglich Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1210x810 mm | Außenmaße L x B: | 1220x820 mm | Eigengewicht: | 25 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 125,66* | € 153,46* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,19* | € 154,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,70* | € 188,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,74* | € 189,09* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,86* | € 197,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|