| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-14-1290 Herst.-Nr.: 14-1290 EAN/GTIN: 4250448503663 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer Luftbereifung, Rollenlager und Stahlfelge, Blockprofil -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- 2 Stützbögen an der Unterseite geschweißt zum sicheren Abstellen -- Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Ladefläche mit Geländer -- Geländerhöhe 220 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 765x435 mm | Außenmaße L x B: | 1680x740 mm | Eigengewicht: | 24 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,05* | € 242,31* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 222,01* | € 263,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,78* | € 295,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,76* | € 324,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,85* | € 350,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|