Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkarre, 1-Achser, 790 x 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-129916
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1290 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen

Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Geländerhöhe: 220 mm
  • Ladefläche: 790 x 435 mm
  • Aussenmass: 1680 x 740 mm
  • Ladeflächenhöhe: 180 mm
  • Schiebegriffhöhe: 740 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 21 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, handkarre 200 kg belastbar, 129916, 129916-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,05*
€ 242,31*
€ 4,95*
ab € 222,01*
€ 263,66*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 215,78*
€ 295,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 278,76*
€ 324,02*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 303,85*
€ 350,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.