| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-14-1180 Herst.-Nr.: 14-1180 EAN/GTIN: 4250448503816 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 310 x 50 mm mit blaugrauer Luftbereifung, Rollenlager und Kunststofffelge, Querrillenprofil -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Bordwandhöhe 220 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Deichsel mit wenigen Handgriffen zu lösen -- Der Fahrradanhänger wird mit kompletter Anhängerkupplung inkl. Sattelstützadapter geliefert. -- Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschweißt -- Kugelbolzen und Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen mitgeliefert Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1130x535 mm | Außenmaße L x B: | 2030x840 mm | Eigengewicht: | 30 kg | Tragkraft: | 400 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,57* | € 229,64* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 197,13* | € 236,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 203,29* | € 282,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,40* | € 290,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,60* | € 291,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|