Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanhänger, leicht, mit Bordwänden, 700 x 425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129933
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1180 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradanhänger
rollcart fahrradanhänger
fahrradanhänger

Besonders leicht. Die Deichsel ist mit wenigen Handgriffen zu lösen. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 700 x 425 mm
  • Aussenmass: 1650 x 640 mm
  • Ladeflächenhöhe: 180 mm
  • Schiebegriffhöhe: 800 mm
  • Tragkraft: 150 kg
  • Rad Ø: 310 x 50 mm
  • Eigengewicht: 15 kg
Weitere Suchbegriffe: 129933, 129933-SW81, Handkarre, Pritschenwagen, Handwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,57*
€ 229,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 197,13*
€ 236,24*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 203,29*
€ 282,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,40*
€ 290,80*
Frei Haus
ab € 245,60*
€ 291,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.